サカエ
スーパーラックワゴン
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。
棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。
用途
工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで
仕様
組立式
付属品
直進安定金具×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89538654
SPR-2225MRI
5
250
100
ゴム
アイボリー
¥
198,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538663
SPR-2225MRNUI
5
250
100
ナイロンウレタン
アイボリー
¥
203,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538672
SPR-2325MRI
5
250
100
ゴム
アイボリー
¥
218,500
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538688
SPR-2325MRNUI
5
250
100
ナイロンウレタン
アイボリー
¥
228,300
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500