曜日別特売

スーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様)

スーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエ

棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。
旋回性に優れる双輪エラストマーキャスターを採用。
キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。

用途工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで仕様組立式キャスター種類双輪RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89538697SPR-1223RDI3130100エラストマーアイボリー
135,300
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538706SPR-1224RDI4130100エラストマーアイボリー
167,500
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538715SPR-2224RDI4130100エラストマーアイボリー
170,900
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538724SPR-2225RDI5130100エラストマーアイボリー
203,100
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする