サカエ
マルチプルラック(連結・コンテナ無)
コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。
用途
工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで
仕様
組立式
色
ホワイト
高さ(mm)
570
タイプ
連結
奥行(mm)
1950
間口(mm)
1200
適合コンテナ
W530×D366
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
30
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
内容量
1個
注意
※収納されるコンテナサイズをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89539022
MR-19A2R
1200×1950×570
30
4
¥
133,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539074
MR-19B2R
1200×1950×570
30
5
¥
153,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500