サカエ
サカエラック
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
用途
製品、荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
仕様
組立式
色
ホワイト
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
750
段数
5
耐荷重(kg/段)
100
棚段数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
500
アジャスター
樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
均等耐荷重(kg/段)
100
内容量
1個
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
アズワン品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89539205
STN4-1218W
93
1200
64-5304-47
1200×750×1800
¥
157,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539214
STN4-1518W
114
1500
64-5304-48
1500×750×1800
¥
185,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500