サカエ
サカエラックコボレ止め付
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
棚板は50mmピッチで段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
用途
製品、荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
色
ホワイト
仕様
組立式
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
550
間口(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
500
アジャスター
樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
棚板内寸・間口(mm)
1700
棚板内寸・奥行(mm)
498
均等耐荷重(kg/段)
100
内容量
1個
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89539223
STN2-1812ALW
100
1800×550×1200
4
¥
151,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89539232
STN2-1818ALW
100
1800×550×1800
5
¥
187,700
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89539248
STN2-1890ALW
100
1800×550×900
3
¥
111,200
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~