サカエ
ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS430
タイプ
R天板仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS304製、ネジ径 M12×P1.75
内容量
1個
取扱説明書:
(0.53MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89539817
SUS4-096RC
200
800
900
600
20
SUS430
SUS430
シルバー
シルバー
シルバー
¥
97,200
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539826
SUS4-126RC
200
800
1200
600
24
SUS430
SUS430
シルバー
シルバー
シルバー
¥
111,100
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539835
SUS4-127RC
200
800
1200
750
25
SUS430
SUS430
シルバー
シルバー
シルバー
¥
117,900
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539844
SUS4-157RC
200
800
1500
750
35
SUS430
SUS430
シルバー
シルバー
シルバー
¥
132,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539853
SUS4-187RC
200
800
1800
750
37
SUS430
SUS430
シルバー
シルバー
シルバー
¥
149,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~