ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様)

ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) - サカエステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) - サカエ

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)タイプR天板仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75内容量1個
取扱説明書:(0.53MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89539862SUT3-096RC150700~90090060022SUS304(No.4仕上げ)SUS304(No.4仕上げ)シルバーシルバーシルバー
150,900
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539878SUT3-126RC150700~900120060026SUS304(No.4仕上げ)SUS304(No.4仕上げ)シルバーシルバーシルバー
168,900
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539887SUT3-127RC150700~900120075027SUS304(No.4仕上げ)SUS304(No.4仕上げ)シルバーシルバーシルバー
179,800
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539896SUT3-157RC150700~900150075037SUS304(No.4仕上げ)SUS304(No.4仕上げ)シルバーシルバーシルバー
203,400
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539905SUT3-187RC150700~900180075039SUS304(No.4仕上げ)SUS304(No.4仕上げ)シルバーシルバーシルバー
217,800
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする