サカエ
ステンレス高さ調整作業台(SUS304)
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS304(No.4仕上げ)
天板厚さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS304製、ネジ径 M12×P1.75
取扱説明書:
(0.53MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
600
750
900
内容量
1個
1台
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89539914
SUT3-189LCN
1個
150
700~900
1800
900
45
SUS304(No.4仕上げ)
SUS304(No.4仕上げ)
シルバー
シルバー
シルバー
¥
252,700
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52595358
SUT3-096LCN
1台
150
700~900
900
600
23
SUS304(No.4仕上げ)
SUS304(No.4仕上げ)
シルバー
シルバー
シルバー
¥
142,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52595367
SUT3-126LCN
1台
150
700~900
1200
600
27
SUS304(No.4仕上げ)
SUS304(No.4仕上げ)
シルバー
シルバー
シルバー
¥
157,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52595376
SUT3-127LCN
1台
150
700~900
1200
750
28
SUS304(No.4仕上げ)
SUS304(No.4仕上げ)
シルバー
シルバー
シルバー
¥
164,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52595385
SUT3-157LCN
1台
150
700~900
1500
750
36
SUS304(No.4仕上げ)
SUS304(No.4仕上げ)
シルバー
シルバー
シルバー
¥
186,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52595394
SUT3-187LCN
1台
150
700~900
1800
750
41
SUS304(No.4仕上げ)
SUS304(No.4仕上げ)
シルバー
シルバー
シルバー
¥
204,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~
離島
数量1につき
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~