サカエ
ステンレス小型作業台
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS430(2B仕上げ)
天板厚さ(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS304製、ネジ径 M12×P1.75
内容量
1個
取扱説明書:
(0.61MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89540045
STK4-074
100
800
750
450
10
SUS430(2B仕上げ)
SUS430(2B仕上げ)
シルバー
シルバー
シルバー
¥
43,950
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540054
STK4-124
100
800
1200
450
14
SUS430(2B仕上げ)
SUS430(2B仕上げ)
シルバー
シルバー
シルバー
¥
56,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540063
STK4-126
100
800
1200
600
17
SUS430(2B仕上げ)
SUS430(2B仕上げ)
シルバー
シルバー
シルバー
¥
63,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000