サカエ
ステンレスサポートテーブル
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS430(No.4仕上げ)
材質(支柱)
スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×685
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
W3/8
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×450
内容量
1個
取扱説明書:
(0.55MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89540072
SRT-500SU4
100
685
500
500
7.5
SUS430(No.4仕上げ)
棚板:SUS430(No.4仕上げ)、支柱:スチール(ニッケルクロムメッキ)
シルバー
シルバー
シルバー
¥
47,740
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000