ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ)

ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ) - サカエ

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターM8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89540088TSRT-500SU4100640~84050050010SUS430(No.4仕上げ)棚板:SUS430(No.4仕上げ)、支柱:スチール(ニッケルクロムメッキ)シルバーシルバーシルバー
59,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする