曜日別特売

ボンベキャリー

ボンベキャリー - サカエボンベキャリー - サカエ

キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。

用途ボンベ運搬用台車としてアイボリー高さ(mm)1260キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
商品にはボンベは付きません。使用例となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
すくい板(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例89541165BC-10I20100220×400
46,650
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※使用例89541174BC-20I23150220×550
51,100
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする