サカエ
ドラムキャリー
ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。
最小Φ420~最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!
用途
工場、倉庫にて。
色
オレンジ
キャスター
ストッパー付
荷台寸法(mm)
420Φ~620Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89541217
DRC-1
250
250
250
100
8
スチール
ナイロンウレタン
¥
45,750
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89541226
DRC-2
170
170
170
75
5
スチール
ナイロンウレタン
¥
34,320
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000