曜日別特売

六角穴付きネジビット

六角穴付きネジビット - エンジニア六角穴付きネジビット - エンジニア六角穴付きネジビット - エンジニア六角穴付きネジビット - エンジニア六角穴付きネジビット - エンジニア六角穴付きネジビット - エンジニア六角穴付きネジビット - エンジニア六角穴付きネジビット - エンジニア
(5件のレビュー)

潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。
重症対応。
独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。

用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(8.37MB)
注意
※ハンマーなどで打撃を与えないでください
※叩くと先端が破損することがあります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像189541445DBZ-54六角4105高炭素鋼26なしなし
1,200
899
989(税込)
当日出荷
商品画像189541454DBZ-56六角5105高炭素鋼26なしなし
1,200
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89541445
2023-02-28
用途: 固着して潰れたしまった6角ヘッドネジに
その他業種

対格3mmのところ間違えて4mmを購入してしまいました。
4mmで外せるかやってみると,ネジを完全に潰してしまう結果になってしまった。

対象商品 : 89541445
2023-03-01
用途: 固着してヘッドが潰れた場合は無理
その他業種

対角4mmで,サイズは合っていたが,引っ掛からず,外れなかった。
逆タッピングを掘って外す方法でやってみます。

対象商品 : 89541445
2022-01-09
用途: 自動搬送機のメンテナンス時
運輸・通信業

何回かは上手に外れたが、何回かはダメでした。
ハマれば強いけれど万能ではない。
使用を繰り返しているとビットの角も鈍くらになります。ビットなので当たり前のことですが、消耗品と認識した方が良いです。なので予備に数本追加注文して工具箱に常に新品が入っている状態をキープしています。
あと、ダメだったネジに対してはエキストラクターを購入して素直にそちらに任せています。
ネジザウルスシリーズは他にも4種類ほど使っていますがハマれば最高!

1が参考にしています
対象商品 : 89541454
2021-05-12
用途: バイクのネジ取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

エギゾーストのかなり腐ったネジでしたが、非常にかんたんにゆるんでびっくりでした。

対象商品 : 89541454
2018-09-26
用途: 自転車つぶれボルト回し
YAMA

今までつぶれ六角ネジを取り外すのに苦労しましたが楽に外れるので安心。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする