曜日別特売

プラスネジNo1用ネジビット

プラスネジNo1用ネジビット - エンジニアプラスネジNo1用ネジビット - エンジニアプラスネジNo1用ネジビット - エンジニアプラスネジNo1用ネジビット - エンジニアプラスネジNo1用ネジビット - エンジニアプラスネジNo1用ネジビット - エンジニアプラスネジNo1用ネジビット - エンジニアプラスネジNo1用ネジビット - エンジニア
(1件のレビュー)

潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。
軽症対応。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。

用途潰れたプラスネジの取り外しに。対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(8.37MB)
注意
※ハンマーなどで打撃を与えないでください
※叩くと先端が破損することがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
全長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89541463DBZ-57プラスNo.1105高炭素鋼25なしなし
1,200
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 硝子の押し縁の細ビスのねじ締
辻木工所建設業・工事業

no1用のネジビットで舐めないように気を付けてやっても舐めてしまう時がありますが、このビットは食いつきがよくとてもきにいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする