差替精密ドライバー

差替精密ドライバー - エンジニア差替精密ドライバー - エンジニア差替精密ドライバー - エンジニア
(3件のレビュー)

軸の長さが18~90mmまで無段階に調整可能です。
メガネなどの精密作業に最適です。

用途メガネ等の修理、精密作業に最適です。材質(グリップ)樹脂セット内容(+)#00、#0、#0、(-)2.5、3、4軸径(Φmm)(#0)3、(#0)3.8全長(mm)128~200質量(g)49グリップ径(Φmm)14商品構成単品ビット軸対辺(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
注意
※90mmを超える軸長で無理なテンションをかけた場合コレット部に負荷がかかり破損するおそれがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89541542DK-13プラス、マイナス18~90
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89541542
2021-04-27
用途: 機械のメンテナンス時

軸の長さが無段階に調整可能ではあるものの、少しの力で押し付けるだけで滑って軸が入ってしまうので私の用途には合いませんでした。
本数が増えるので残念ですが、ベッセルのマイクロドライバーに戻しました。
説明にありました通り、メガネなどのように軽いテンションで使用する物には良いかと思います。

対象商品 : 89541542
2019-09-05
用途: 機械のメンテナンス時

4mm軸のため、結構適当に転がしておいても、別の製品のホルダーに
入ったりします。
この商品のホルダーは、クッションがかなりフカフカしており、握っている
感触がなかなかいいです。
力を入れて廻した時にすぐに廻ってくれない感じは若干ありますが、
逆にビスやビット先端部への負荷が減って、良いと思います。

対象商品 : 89541542
2018-12-13
用途: 精密機器メンテナンス
建設業・工事業

携帯性が良いのでさっと取り出せて使用できます。
+-どちらも使えるのが何気に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする