エンジニア
ウエストポーチ
工具がたっぷり収納できるラージサイズ!
防水性と耐久性抜群の高品質PVC素材。
光を反射しやすく安全性にも優れています。
材質
高品質PVC
仕様
名刺ポケット(蛍光色)、ニッパーホルダー(革製)
寸法(mm)
(ポケット内寸)140×20×108
質量(kg)
0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×115×150
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×110×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89541612
KSE-21
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください