精密圧着ペンチ(ダイス交換式)

精密圧着ペンチ(ダイス交換式) - エンジニア精密圧着ペンチ(ダイス交換式) - エンジニア精密圧着ペンチ(ダイス交換式) - エンジニア精密圧着ペンチ(ダイス交換式) - エンジニア精密圧着ペンチ(ダイス交換式) - エンジニア精密圧着ペンチ(ダイス交換式) - エンジニア精密圧着ペンチ(ダイス交換式) - エンジニア精密圧着ペンチ(ダイス交換式) - エンジニア
(4件のレビュー)

3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。
独自設計の高精度ダイス。
別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。
持ち運ぶ工具本体を減らせます。

用途極小ピンの圧着作業に。全長(mm)205付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※両端のボルトとナットを締めて隙間を調整しないで下さい
※締め付けにて過度なトルクをかけないで下さい(締め付けトルク=2N/m未満)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ダイス幅(mm)
ダイス厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像189541646PAD-112440.7、1.0、1.3、1.6、2.21.0、1.5、2.0
9,700
7,798
8,578(税込)
当日出荷
商品画像189541655PAD-122521.6、1.9、2.2、2.5、2.8、3.11.5、2.0、2.5、3.0
9,700
7,798
8,578(税込)
当日出荷
商品画像189541664PAD-132562.5、2.8、3.1、3.4、3.72.5、3.0、3.5
9,700
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダイス交換式精密圧着ペンチPADシリーズ~紹介編(BGMあり)~
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89541664
2024-03-08
用途: 現場での配線作業
教育・研究機関

長さが短めなので、持参し易く、様々な作業場で重宝します。

対象商品 : 89541646
2022-01-22
用途: 趣味、圧着
サービス業

交換部分は信じられないぐらいの強度がありますが本体部分の金属は水分が付着しているとものの見事にサビつきます。材質が交換パッドと別のようなのでサビないように油を塗っておいた方が長く使えると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 89541655
2021-01-26
用途: 圧着器
製造業

タミヤコネクタ、双葉サーボコネクタ、リポバランスコネクタ用に購入。圧着器は4代目で、安価な物ばかり使っていたので満足する圧着の経験はありませんでした。これは最初から買えば良かったと思うぐらい満足する圧着が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 89541655
2019-03-30
用途: アミューズメント機器のハーネス製作
製造業

AWG24のケーブルにJSTのNHコネクタ端子を接続しましたが極めてラク&良い仕上がりです。続けて同じJSTのEH、VH、ELも行いましたがとても良いです。被覆固定用のラグ端子が長い場合でも綺麗に丸く整形されます。なおJSTのVL端子もムリを承知で試して見たところ芯線は可能でしたが、被覆部はサイズが会わず無理でした。これはもう一つ上のタイプになるようです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする