曜日別特売
(3件のレビュー)

電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。
ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。
電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。

寸法(mm)175×90材質(グリップ)ABS全長(mm)175質量(g)75切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)2.5機能フィンガーガード切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT1×2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※アルミ・銅板等の切断にU形ノコ刃を使用しないで下さい
※切断能力以上の硬い材質やピアノ線などに使用し ないで下さい
※切断能力は目安ですので使用状況により数値は異なります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像189541743PH-56Gグリーン
1,280
949
1,044(税込)
当日出荷
商品画像189541768PH-56Yイエロー
1,280
949
1,044(税込)
当日出荷
89541752PH-56Rレッド
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鉄腕ハサミシリーズ/特殊刃でさまざまな素材を逃さずカット!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89541743
2023-10-25
用途: 紙やビニールのカット

鉄腕ハサミ(PH-50)の切れ味に感動したので、刃長が8mm長いこちらも追加購入しました
ハンドル部分がかなりごついですが性能に満足しています

対象商品 : 89541752
2022-08-04
用途: ダイニーマロープカバー切断

アラミド繊維等切断可、とあるのであるいはいけるかもしれないと購入。
普通に切れた。
ダイニーマ用ハサミは安くても6k以上するので、頻繁にダイニーマをきるわけでもない私にはこれで十分すぎるくらいでした。

対象商品 : 89541768
2022-10-04
用途: 農作業(トマトの栽培)
有限会社井上ハウス園芸

片側に指3本入り、少し硬くても楽々切れます こんなはさみを探していました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする