曜日別特売

鉄腕ハサミDP

鉄腕ハサミDP - エンジニア鉄腕ハサミDP - エンジニア鉄腕ハサミDP - エンジニア鉄腕ハサミDP - エンジニア鉄腕ハサミDP - エンジニア鉄腕ハサミDP - エンジニア
(6件のレビュー)

電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。
ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。
刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。
手にやさしいソフトハンドルです。

寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30材質(グリップ)ABS・エラストマー全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4内容量1本
注意
※アルミ・銅板等の切断にU形ノコ刃を使用しないで下さい
※切断能力以上の硬い材質やピアノ線などに使用し ないで下さい
※切断能力は目安ですので使用状況により数値は異なります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89541777PH-57グレー
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89541786PH-57Gグリーン
1,980
取扱い終了
代替品有
89541795PH-57Rレッド
1,980
取扱い終了
代替品有
89541804PH-57Yイエロー
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鉄腕ハサミシリーズ/特殊刃でさまざまな素材を逃さずカット!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89541786PH-57G89541777PH-57PH-57G 鉄腕ハサミDP エンジニア 89541777鉄腕ハサミDPエンジニア1本
1,898
税込2,088
色違いの商品です。
89541795PH-57R89541777PH-57PH-57R 鉄腕ハサミDP エンジニア 89541777鉄腕ハサミDPエンジニア1本
1,898
税込2,088
色違いです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89541777
2024-05-24
用途: 電線ケーブルや綿被覆コードの切断作業に使用しています。

今までは,他社の切断ハサミを女性作業者が使用して作業していましたが使用時に力が必要で困っていましたが、今回購入させて頂いた鉄腕ハサミDPは女性でも大きな力を必要とせずに使用できてるので作業者、も喜んでいます。購入して良かったです。

対象商品 : 89541804
2022-01-25
用途: ブリスターパック裁断 養生マスカー裁断

ブリスターパック裁断や養生マスカー裁断に使っています。
どちらも気持ちよく裁断できます。
イエローを買ったんで工具箱の中でも探しやすいです。

対象商品 : 89541786
2020-10-18
用途: ちょっとした固いものを切断するとき

刃の根元のあたりに『ギザギザ』がついていて、物が”逃げない”ようになっていてよいです。耐久性があればよいなと希望しています

対象商品 : 89541795
2021-01-20
用途: 日常生活
農・林・水産業

3本所有しているが、キャップは、使ったことはないかな。

対象商品 : 89541777
2018-10-13
用途: 多用途に使用

鉄腕はさみの種類が多く、今一つ使用目的の使い分けがはっきりしません。PH-50を所有していますが、グリップが小さく不満がありました。こちらの商品は握りやすくキャップも付属しているので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89541795
2018-12-11
用途: 機械整備の脇役に
建設業・工事業

サイズ感がなかなかデカいですが、細かい物から硬めの物まで、いろんな物をガッキリ切れて、いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
1が参考にしています
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする