曜日別特売

ネジザウルスDF

ネジザウルスDF - エンジニアネジザウルスDF - エンジニアネジザウルスDF - エンジニアネジザウルスDF - エンジニアネジザウルスDF - エンジニアネジザウルスDF - エンジニアネジザウルスDF - エンジニア
(2件のレビュー)

陸上自衛隊仕様の新型ネジザウルスです。
先端のタテ溝で頭が低いねじでもしっかり掴めます。
切断刃は刃長7.5mmの高耐久性刃を採用しています。
独自の横溝(ギア歯)で極薄板もしっかり掴めます。
金属本体貫通の落下防止穴で強度がアップしています。

用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ寸法(mm)160全長(mm)160仕様反射防止処理、ポジションマーカー、落下防止ストラップ用穴(穴径3.5mm)材質高炭素鋼質量(g)125穴径(Φmm)(ストリッパー)0.85/1.2刃長(mm)7.5切断能力野外用通信線1/TT対応ねじナベ/トラス(先端くわえ部)直径3~9.5mm硬度HRC(先端)60±2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(8.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89541883PZ-33
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PZ-32 & 33 -Screw Removal Pliers- / Short ver.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: くぎ抜き、つぶれたビス抜き
有限会社元宗建具

一度使うと他のペンチは今まで何だったのか?と思わせるくらいの完成形!特につかむ作業には敵無し!毎日仕事で活躍してくれています!値段以上の価値がある。以前の青いネジザウルスはグリップ部分のゴムが滑ってズレたり抜けたりしたが今作では改善されているのでそこもGOOD!

対象商品 : 89541883
2022-12-10
用途: 日曜大工
医療法人創明会 医療・福祉・介護関連業

ビスの頭が少しでもあればほぼ抜けるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする