ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)

ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) - エンジニアネジザウルスVP-1(バイスザウルス) - エンジニアネジザウルスVP-1(バイスザウルス) - エンジニアネジザウルスVP-1(バイスザウルス) - エンジニアネジザウルスVP-1(バイスザウルス) - エンジニアネジザウルスVP-1(バイスザウルス) - エンジニアネジザウルスVP-1(バイスザウルス) - エンジニアネジザウルスVP-1(バイスザウルス) - エンジニア
(21件のレビュー)

喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。
トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。
レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。
口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。
ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。

種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150質量(g)205適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(8.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89541908PZ-64
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【潰れたネジをロックして回す 】バイスザウルス/PZ-64・65・66
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 今回はバイクのメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

30年程ノーメンテのスクーターのベルト交換時、ドライブプーリーのセンター部にあるプラスネジ3本を外す必要があったのですが、固着が激しくまた場所的に貫通ドライバーで強く叩けず、2本はどうにか緩んだものの1本をなめてしまいました。オープンな場所ならどうにでもなるのですが、ネジ周りにフィンが立っておりやや奥まった場所にあった為、バイスザウルスを購入。締め込み加減をしっかりと調整し、外すことが出来ました。
信頼出来て便利な道具ですが、それでも掴み後にレバーを開くとき、通常のバイスプライヤーだとサブレバーで簡単に開けますが、本品は両レバーを力をかけて開く、もしくは六角レンチ等で調整ネジを緩める必要があり、その点は不便さを感じました。

2025-04-23
用途: 錆びついたボルト、ビスを外す。

ビスやボルトの頭をしっかり固定でき外すことができた。手持ち部に耐熱性があればもっと良いですね。

対象商品 : 89541908
2023-11-29
用途: 組立、メンテ用工具

トラスでもつかむことが出来て良い。操作方法が若干複雑なので慣れるまでは説明書を見ながらの作業になる。

対象商品 : 89541908
2022-09-22
用途: 機会ものメンテナンス
株式会社CUBEサービス業

バイス機能があるので固定して回すことができます。
少々固着したネジも楽々でした。

対象商品 : 89541908
2020-10-30
用途: ネジの固着
株式会社ヤナセファイテック

ずっとバイスタイプがあればと思ってましたが、ようやく出ました、
使用頻度は低いですが、有ると助かります。

対象商品 : 89541908
2021-01-08
用途: つぶれたネジ外し
卸売・小売業

まだ使っていませんが先端のギザギザがいい感じなんだよね。

対象商品 : 89541908
2020-08-17
用途: バイクのメンテナンス用
運輸・通信業

サイズが思ったより小さかったですが、問題なく使えました。
先端が特殊形状になっており、ネジ頭をしっかり噛んでくれそうです。

対象商品 : 89541908
2020-03-09
用途: メンテナンス作業
その他業種

以前から購入を検討していたもので、実際に握ってみると、手がやや大きいこともあり、あと20㎜程度長くても良い・・・と感じました。
機能は十分に発揮できているので、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする