曜日別特売

ハンダ除去機

ハンダ除去機 - エンジニアハンダ除去機 - エンジニアハンダ除去機 - エンジニアハンダ除去機 - エンジニアハンダ除去機 - エンジニア

好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。
ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。
ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。

設定温度(℃)350~500度(連続可変)ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミックセット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロス電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89541926SDA-20
49,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンダ除去機/SD-20・SDA-20【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする