マグスタンドルーペ

マグスタンドルーペ - エンジニアマグスタンドルーペ - エンジニアマグスタンドルーペ - エンジニアマグスタンドルーペ - エンジニアマグスタンドルーペ - エンジニアマグスタンドルーペ - エンジニア

大口径100ミリレンズで手元を大きく拡大します。
キズがつきにくいハードコートレンズ 。強力マグネット固定式。
強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着できます。
高さ・角度・方向が自由に変えられます。

質量(g)283寸法(幅W×高さH)(mm)390×110長さ(cm)(アーム)23レンズ径(Φmm)100倍率(倍)(標準)2倍、(ポイントレンズ)4倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89541987SL-09
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグスタンドルーペ/SL-09【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする