曜日別特売

スポンジ

スポンジ - エンジニアスポンジ - エンジニアスポンジ - エンジニア

コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。
スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。
密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。

仕様蓋側にOリング装備寸法(mm)10質量(g)75外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
密度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像189542048SS-86黄色細目
175
149
164(税込)
当日出荷
商品画像189542057SS-87ブルー粗目
175
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする