エンジニア
鉛フリーハンダ
ハンダ付け作業が迅速にでき、フラックス残渣に吸収性や腐食性が全く無く電気絶縁性にも優れている理想的
ヤニ入りハンダです。ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずハンダ付け後の洗浄が全く不要です。
合金組成(Wt%)
Su96.5、Ag3、Cu0.5
線径(Φmm)
0.3
質量(g)
100
JIS規格
AA級
比重
約7.4(20度)
融点(℃)
(個相線/液相線)217
MIL規格
RMA対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89542075
SWF-03
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください