曜日別特売

エンジンヘッジトリマー(PHTシリーズ)

エンジンヘッジトリマー(PHTシリーズ) - ゼノア

アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。

排気量(cm3)21.7スパークプラグNGK BPM7Y電源タイプエンジン式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※通常の刈払機のシャフトより短い設定のため、安全のため、刈払機への転用はおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
乾燥質量(kg)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89826738PHT750EZ3.1223×965×218750
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826747PHT1200EZ3.2223×1415×2181200
51,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826756PHT1500EZ3.4223×1715×2181500
54,100
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする