曜日別特売

二眼型セーフティゴーグル

二眼型セーフティゴーグル - EYE-GLOVE二眼型セーフティゴーグル - EYE-GLOVE二眼型セーフティゴーグル - EYE-GLOVE

フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。
マジックテープ式のストラップは伸縮に加え、長さ調節や取り外しが簡単にできます。
ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。

用途
激しい動きなどに。
眼への異物侵入防止に。
セット内容ファイバーバッグ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ6 0079内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89543292GP-88M-BK855-7232
10,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
89543317GP-88M-CL855-7233
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする