デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー

デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー - Devcon(デブコン)

キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。
湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。
優れた防食効果を発揮します。
フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。
耐洗浄性を有しています。
食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。

用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリー淡黄色透明トラスコ品番836-4970材質主成分:炭化水素系溶剤容量(mL)300使用温度範囲-50~120℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL2018年トラスコ掲載ページ3 1310危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89543484R15010-50~120℃300
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする