Devcon(デブコン)
デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー
シリコンの薄いフィルムが長期的な潤滑効果を発揮します。
キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。
耐水、耐薬、耐酸化、耐食に優れています。
用途
ピン、シュート、スライド部の潤滑、防錆。
仕様
NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得
色
透明
トラスコ品番
836-4972
材質
主成分:液化石油ガス
容量(mL)
400
使用温度範囲
-50~200℃
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4mL
2018年トラスコ掲載ページ
3 1309
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(400mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89543502
R34035
-50~200℃
400
¥
2,784
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください