WTB
高圧ポイント曲ノズル
従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。
樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途
一般生産工場に。
材質
スチール
最高使用圧力
3.0MPa
2018年トラスコ掲載ページ
1 1129
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ノズル長(mm)
口径(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89543518
WHPL1-10
855-4985
32
10
6
PT1/8
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
当日出荷
89543527
WHPL1-30
855-4986
34
30
6
PT1/8
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
当日出荷
89543536
WHPL1-50
855-4987
36
50
6
PT1/8
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
当日出荷
89543545
WHPL2-10
855-4988
35
10
6
PT1/4
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89543554
WHPL2-30
855-4989
38
30
6
PT1/4
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89543563
WHPL2-50
855-4990
39
50
6
PT1/4
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89543572
WHPL3-10
855-4991
41
10
8
PT3/8
¥
3,300
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月18日
89543588
WHPL3-30
855-4992
43
30
8
PT3/8
¥
3,300
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543597
WHPL3-50
855-4993
45
50
6
PT3/8
¥
3,300
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください