WTB
エアーダスターガン(ニップルタイプ)
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途
一般生産工場、食品工場に。
エアー取付口
G1/4
ノズル取付部
G1/8
仕様
引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質
アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ
5 0599
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最高使用圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89543642
E80M-0
3
855-2101
108
212
1MPa
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543798
E80M-1B
3
855-2103
185
250
1MPa
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543807
E80M-3B
3
855-2104
385
305
1Mpa
¥
5,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543816
E80M-JB
16
855-2102
165
253
1MPa
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください