エアーダスターガン(プラグタイプ)

エアーダスターガン(プラグタイプ) - WTBエアーダスターガン(プラグタイプ) - WTBエアーダスターガン(プラグタイプ) - WTBエアーダスターガン(プラグタイプ) - WTBエアーダスターガン(プラグタイプ) - WTBエアーダスターガン(プラグタイプ) - WTBエアーダスターガン(プラグタイプ) - WTBエアーダスターガン(プラグタイプ) - WTB

エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。

エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最高使用圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89543658E80M-0P3855-21051082121MPa
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
89543667E80M-1BP3855-21101852501MPa
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89543676E80M-1P2855-21061852301Mpa
3,840
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
89543685E80M-1SP1855-21152152231MPa
4,450
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543694E80M-2BP3855-21112852781Mpa
4,550
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543703E80M-2P2855-21072852421Mpa
4,480
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543712E80M-3BP3855-21123853051Mpa
5,990
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
89543728E80M-3P2855-21083852521Mpa
5,670
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543737E80M-5BP3855-21135853781Mpa
7,330
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543746E80M-5P2855-21095852711Mpa
6,990
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543755E80M-GP2855-21161152091MPa
4,020
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543764E80M-JBP16855-21141652531MPa
6,160
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする