ブラシエアーダスターガン

ブラシエアーダスターガン - WTBブラシエアーダスターガン - WTBブラシエアーダスターガン - WTB
(1件のレビュー)

平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。

用途一般生産工場、自動車整備工場に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)特殊内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用圧力
ノズル口径(Φmm)
質量(g)
全長(mm)
材質
トラスコ品番
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89543773E80-BR5P1MPa特殊239190アルミダイカスト、特殊ブラシ829-24445 0601
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89543886WT66-BR5P1MPa特殊188290POM、特殊ブラシ829-24455 0608
6,640
5,498
6,048(税込)
当日出荷
89543895WT66S-BR5P1MPa特殊176280POM、特殊ブラシ829-24465 0608
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 塗装前のホコリ払い
有限会社中村塗装工業所

ブラシの材質、形状がポイント。入隅等の細かいところのホコリがよく取れて作業性は良好。
但し、ブラシ部分は消耗品なのでブラシ部だけ購入できれば星5つ。販売を切に願う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする