WTB
増風フレキブルコンバインダスター
ノズル先端がフレキシブルノズルのため、エアーブローの方向が自由に選べます。
用途
一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場。
エアー取付口
G1/4
ノズル口径(Φmm)
特殊
ノズル取付部
G1/8
仕様
引金落下防止ピン付
トラスコ品番
828-9544
材質
アルミダイカスト、真鍮
全長(mm)
1535
質量(g)
740
最高使用圧力
1MPa
2018年トラスコ掲載ページ
5 0600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89543782
E80G-104FJBP
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください