WTB
エアーダスターガン
ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
用途
一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。
エアー取付口
G1/4
ノズル取付部
G1/8
仕様
エアー流量調節内蔵型
材質
POM
2018年トラスコ掲載ページ
5 0607
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力
ノズル口径(Φmm)
質量(g)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89543825
WT66-3GP
1Mpa
2
180
505
855-2095
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543834
WT66-3JBP
1MPa
16
220
483
855-2097
¥
8,690
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543843
WT66-3P
1MPa
3
162
496
855-2093
¥
4,580
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
89543852
WT66-5GP
1Mpa
2
205
705
855-2096
¥
7,920
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543868
WT66-5JBP
1Mpa
16
250
683
855-2098
¥
10,560
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89543877
WT66-5P
1Mpa
3
190
696
855-2094
¥
6,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください