曜日別特売

SATA スプレーガン

SATA スプレーガン - WTBSATA スプレーガン - WTBSATA スプレーガン - WTB

メタリックベース塗装時におけるオーバーミストによる黒ズミ、ザラつき感が少なく下地の止まりが早く仕上ります。
塗装時の塗料使用量が減少し、費用対効果が現れます。

用途車両及ピアノ等高級仕上げ塗装。空気使用量(L/min)275パターン開き(mm)265仕様重力式材質アルミ鍛造質量(g)450所要圧縮機(kw)2.2取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ7 0102内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89543922SATA1.1
96,820
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89543938SATA1.3
96,820
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする