曜日別特売

作業中運転禁止プレート

作業中運転禁止プレート - アイマーク作業中運転禁止プレート - アイマーク作業中運転禁止プレート - アイマーク作業中運転禁止プレート - アイマーク作業中運転禁止プレート - アイマーク

機械の誤作動を防ぐプレートです。
プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。

表示内容作業中運転禁止取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット質量(g)36.5縦(mm)100横(mm)65穴径Φ3mm×1ヵ所2018年トラスコ掲載ページ6 1511内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89544114AMCMKP1836-4214作業中運転禁止プレート 白地
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
89544123AMCMKP2836-4215作業中運転禁止プレート 黄地
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89544132AMCMKP3836-4216作業中運転禁止プレート 緑地
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする