曜日別特売

作業中操作禁止プレート

作業中操作禁止プレート - アイマーク作業中操作禁止プレート - アイマーク作業中操作禁止プレート - アイマーク
(2件のレビュー)

機械の誤作動を防ぐプレートです。
プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。

表示内容作業中操作禁止取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット質量(g)36.5縦(mm)100横(mm)65穴径Φ3mm×1ヵ所2018年トラスコ掲載ページ6 1511内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89544148AMCMKP4836-4217作業中操作禁止プレート 白地
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89544157AMCMKP5836-4218作業中操作禁止プレート 黄地
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89544166AMCMKP6836-4219作業中操作禁止プレート 緑地
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89544157
2021-07-27
用途: 機械のメンテナンス時に使用するために購入
廣内スチール株式会社製造業

機械の操作パネル付近に設置するために購入しました。
作業者の安全を守るためのものなのでもう少し目立つ大きさがあれば
よかったです。

対象商品 : 89544157
2020-05-22
用途: 電気工事の時
建設業・工事業

第三者へ作業中であることを警告するために活用しています。大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする