アイマーク
修理点検中操作禁止プレート
(1件のレビュー)
機械の誤作動を防ぐプレートです。
プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容
修理点検中操作禁止
取付け方法
穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)
材質
表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット
質量(g)
36.5
縦(mm)
100
横(mm)
65
穴径
Φ3mm×1ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ
6 1511
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89544175
AMCMKP7
836-4220
修理点検中操作禁止プレート 白地
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89544184
AMCMKP8
836-4221
修理点検中操作禁止プレート 黄地
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89544193
AMCMKP9
836-4222
修理点検中操作禁止プレート 緑地
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください