アイマーク
PL警告表示ラベル危険
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付け方法
粘着シール
材質
PET
2018年トラスコ掲載ページ
6 1516
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89544202
APL10-L
警告(足元注意)
836-4209
16
54×97
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89544218
APL10-S
警告(足元注意)
836-4208
5
30×68
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
89544227
APL11-L
警告(切断の危険)
836-4211
16
54×97
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89544236
APL11-S
警告(切断の危険)
836-4210
5
30×68
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
89544245
APL12-L
警告(回転部注意)
836-4213
16
54×97
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89544254
APL12-S
警告(回転部注意)
836-4212
5
30×68
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
89544263
APL5-L
警告(挟まれ注意)
836-4199
16
54×97
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89544272
APL5-S
警告(挟まれ注意)
836-4198
5
30×68
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
89544288
APL6-L
警告(挟み込み注意)
836-4201
16
54×97
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
89544297
APL6-S
警告(挟み込み注意)
836-4200
5
30×68
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
89544306
APL7-L
警告(巻き込まれ注意)
836-4203
16
54×97
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89544315
APL7-S
警告(巻き込まれ注意)
836-4202
5
30×68
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89544324
APL8-L
警告(表面高温部手を触れるな)
836-4205
16
54×97
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89544333
APL8-S
警告(表面高温部手を触れるな)
836-4204
5
30×68
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89544342
APL9-L
警告(頭上注意)
836-4207
16
54×97
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89544358
APL9-S
警告(頭上注意)
836-4206
5
30×68
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください