曜日別特売

マイナンバー個人情報保護シール

マイナンバー個人情報保護シール - アイマークマイナンバー個人情報保護シール - アイマークマイナンバー個人情報保護シール - アイマーク
(1件のレビュー)

本人及び配偶者・扶養親族用のマイナンバーの上に貼って使用します。
プライバシー、セキュリティー対策に最適です。

仕様1度はがすと再度接着しないタイプ(貼り直し不可)材質形状長方形質量(g)11横(mm)532018年トラスコ掲載ページ10 0383内容量1セット(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89544665AMKJHS1836-68008
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
89544674AMKJHS2836-68016
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89544665
2021-09-29
用途: 新入社員の組合への登録申請書などに
有限会社福西防水建設業・工事業

提出書類にマイナンバーを記載するので、その保護の為
長さが少し短かった。
100枚単位ではなく少量バージョンがあったら良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする