アックス[安全保護具]
サングラス AS-205
かけていることを忘れてしまう超軽量なリムレスサングラスです。
ランニングやウォーキング、ゴルフといった足元に明るさを求めるスポーツに最適なグラデーションレンズを採用しています。
用途
ランニングやウォーキング、ゴルフなどに。
機能
防傷加工・UVカット・鼻パッド有
仕様
ノンスリップテンプル
形状
二眼型
質量(g)
14
レンズ色
グラデーションスモーク×シルバーミラー
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×38
材質(フレーム)
硬質ナイロン
可視光線透過率(%)
26
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
紫外線カット
400nm
2018年トラスコ掲載ページ
6 0052
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89544814
AS-205
856-2570
スモーク
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
89544805
AS-205
856-2569
マットブラック
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください