アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 スピードジェル
タレないしみ込まないゼリー状の瞬間接着剤です。
壁面での接着作業木材などのしみ込みやすい材料の接着に最適です。
用途
木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。
トラスコ品番
855-2838
セット内容
換えノズル付
材質
主成分:シアノアクリレート
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8385-97
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1055
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1本(20g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89544884
714-B-20G
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください