アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 CN2
高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。
金属の接着に適しています。
用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番
855-2847
材質
主成分:シアノアクリレート
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8466-83
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.012L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1066
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(2g×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89544918
CN2-2G
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください