アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 D
速硬化難接着材用の瞬間接着剤です。
EPDMなどの接着に適しています。
用途
工業用部品の接着・補修に。
材質
主成分:シアノアクリレート
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
2018年トラスコ掲載ページ
3 1066
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89544936
D-20G
1本(20g)
855-2842
64-8478-69
¥
1,265
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89544945
D-2G
1セット(2g×6本)
855-2841
64-8478-82
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください