曜日別特売

瞬間接着剤 W1

瞬間接着剤 W1 - アルテコ(ALTECO)
(2件のレビュー)

木材・多孔質材用瞬間接着剤です。
木材多孔質材の接着に適しています。

用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2845材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8771-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1本(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89544988W1-20G
1,265
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 木材の接着

いつも使っていますが、20g使い切るには時間がかかり、後半はノズルに付着した接着剤が固まってしまい、ノズルに針を刺して穴を開けて使用しています。ノズルの改善もしくは、キャップの改善(キャップの内側に針がセットされている等)を期待します。

対象商品 : 89544988
2022-04-10
用途: 木工家具・小物制作 ジグ制作、仮止め
ファニチャースタジオ noco製造業

小容量タイプなので、使い切る前に、中まで固まらないことを期待します。
先が細い分、詰まりやすいのは仕方のないことかもしれません。
詰まった時用の針は欲しいかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする