アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 ジェル
ゼリー状の瞬間接着剤です。
糸曳き液ダレがないタイプです。
用途
工業用部品の接着・補修に。
材質
主成分:シアノアクリレート
色
透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1067
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89545033
GEL-3G
1セット(3g×4本)
855-2850
89
3
31
31
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89545024
GEL-20G
1本(20g)
855-2851
21
20
28
123
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください