ハンドアルサワーNL

ハンドアルサワーNL アルボース ハンドアルサワーNL アルボース

食品および食品添加物に登録されている原料だけを使用しています。
弱酸性でノンエンベロープウイルスにも効果があります。
保湿剤を配合し肌荒れを抑制します。
ベタつきを防止する成分を配合してサラッとした使用感を与えます。
抗酸化剤を配合し、使用後の不快臭を抑制します。
食品現場はもちろん、医療施設などのさまざまな現場での手指消毒にお使いください。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分エタノール76.9~81.4v/v% 区分指定医薬部外品 エタノール濃度(w/w%)70~75 2018年トラスコ掲載ページ9 0645 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 効果手指・皮膚の洗浄・消毒
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14240 89545155
14240 89545155
89545155 14240 1本(4L) 835-5754 ボトルPE、キャップPP 4
オープン
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
14246 89545164
14246 89545164
89545164 14246 1本(1L) 835-5755 ボトルPE、キャップPP、フィルムPE、ポンプPP 1
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89545173 14248 1本(100mL) 835-5756 ボトルPE、スプレーPP、キャップPP 0.1
オープン
569
626 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする