曜日別特売

自動手指消毒器用スタンドC-1B

自動手指消毒器用スタンドC-1B - アルボース自動手指消毒器用スタンドC-1B - アルボース

自動手指消毒器用スタンドです。

用途自動手指消毒器用スタンドトラスコ品番836-9625材質SUS430幅(mm)450質量(kg)3.6高さ(mm)745奥行(mm)3002018年トラスコ掲載ページ9 0649効果消毒繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954518298321
オープン
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする